情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm)W45×D29×H168(刃、突起部を除く)
質量(g)138
規格110/88ブロック規格対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード