25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2 ブラック ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス 質量(g)約30 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 ケーブルスリム
1本
999 税込1,099
当日出荷

長さ(m)1 コネクタ形状USBA(オス)-USBマイクロB(オス) ブラック アズワン品番64-0899-11 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約0.5(SR間) ブラック ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオス) 質量(g)約9 対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 ケーブルスリム
1本
799 税込879
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ブラック 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル 構造より線(撚線) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライUSB microケーブル
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約15時間 連続待機時間約2400時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

MA-BTRING3BK IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1200count/inch 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約26時間 連続待機時間約1200時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約46日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 UL規格非UL ケーブル径(Φmm)約3.6 USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

MM-MCU05BK WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g)390(本体のみ) 形式コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ) 周波数特性20Hz~20KHz 入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧USBDC5V アズワン品番64-0903-64 指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω)2.2K 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1.3 ケーブル長(m)約0.95 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200 供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しあり コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライUSB microケーブル
エコ商品
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカードリーダー
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダー。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード・microSDXCカード 64GB対応 ※UHS-Ⅰには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows7(64Bit・32bit)、Vista(64Bit・32bit)XP、2000(SP3以降)、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.7。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様対応メディア■64GBまでのSDXCメモリーカード■64GBまでのSDXCメモリーカード Class4■64GBまでのSDXCメモリーカード Class6■64GBまでのSDXCメモリーカード Class10■64GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■32GBまでのSDHCメモリーカード Class2■32GBまでのSDHCメモリーカード Class4■32GBまでのSDHCメモリーカード Class6■32GBまでのSDHCメモリーカード Class10■32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)■2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)■2GBまでのSDメモリーカード■2GBまでのSDメモリーカード Class2■2GBまでのSDメモリーカード Class4■2GBまでのSDメモリーカード Class6■2GBまでのSDメモリーカード Class10■4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■64GBまでのmicroSDXCカード■32GBまでのmicroSDHCカード Class2■32GBまでのmicroSDHCカード Class4■32GBまでのmicroSDHCカード Class6■32GBまでのmicroSDHCカード Class10■2GBまでのmicroSDカード■2GBまでのT-Flash■512MBまでのWii用SDメモリーカード■128MBまでのメモリースティック■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)■2GBまでのメモリースティックPRO■2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)■128MBまでのメモリースティックDuo■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)■4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo■8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX■16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII■8GBまでのメモリースティックPRO Duo■2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)■128MB×2までのメモリースティックセレクト■128MBまでのメモリースティックROM■128MBまでのPSP用メモリースティックDuo■2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo■8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)■512MBまでのマルチメディアカード■128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■1GBまでのMMC Plus■1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのxDピクチャーカード■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)■4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)■6GBまでのマイクロドライブ■2.2GBまでのCF型HDD■【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB■最大対応メディア(xD):2GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3Cintiq CompanionCintiq Companion HybridChromebook 11Xperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) Z1f SO-02F※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~90結露無き事■保管湿度:0~90結露無き事■ケーブル長:0.07m■セット内容:取扱説明書、保証書
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSBケーブル一体型AC充電器 サンワサプライ 動画あり
コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ 出力電流(A)(最大)2.1 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g)約24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10 電源電圧(V)DC5 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%)20~80 対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

適合マイクロUSB 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×5.5×3.5 アズワン品番64-0876-74
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m) ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)約0.5 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー(PC99) 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
929 税込1,022
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り ライトグレー(PC99) 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68 セット内容本体、取扱説明書兼保証書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力98±10g 角度調整範囲なし キー数100キー 印刷方式シルク印刷 消費電流100mA以下
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。ACアダプタ浮揚のバスパワータイプです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:無 セット内容取扱説明書、USBケーブル(約50cm) ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)約0.5 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー 供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷