3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライフットレスト
高さは2段階で調整可能。左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。中央のマッサージローラーが脚の緊張をやわらげ、リフレッシュ。4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約20 組立人数1
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷