プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754
適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD
質量(kg)1.1
アズワン品番64-0871-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド
色ブラック
材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543
対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
適合メーカー各社
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂
幅(mm)175~235(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4
質量(g)350
縮長(mm)約560
付属品専用キャリングケース
材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560
取付ねじカメラ:1/4-20UNC
アズワン品番64-0909-92
脚径(mm)Φ27
伸長(mm)約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード