周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし
型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型
色ブラック
直径(Φmm)スピーカーユニット:30
ケーブル長(m)約1.8
対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ
入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ
最大入力(mW)【ヘッドホン】100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。持ち運びに便利なポーチ付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
指向性単一指向性
色ブラック
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8±0.2
対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11
機能マイクミュート+ボリューム調節
入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大7
連続待受時間最大60時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-42±3dB(マイク)
指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大8
連続待受時間最大200時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-38dB(マイク)
指向性単一指向性
ポート専用端子(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級IPX6
仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。持ち運びに便利なポーチ付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約4~5
周波数特性60Hz~16KHz
充電時間約2.5
充電方式microUSB給電(5V2A)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
伝送距離(m)最大30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
プラグ形状USBA
指向性双指向性
仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)
付属品マイクスポンジ×1
直径(Φmm)【スピーカーユニット】30
質量(g)約78(ケーブル含む)
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型
ケーブル長(m)約1.8
機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)
周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz
入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K
最大入力(mW)30
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル
セット内容ヘッドセット、USBケーブル(充電用)
寸法(mm)15×11
色黒
質量(g)8.5
電圧(V)3.7
感度【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic
対応SCMS-T
通信方式Bluetooth 5.2
バッテリーリチウムイオン
周波数範囲2.4GHz帯
公称容量(mAh)400
充電時間(時間)約2
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間【最大】約8時間(70%の音量では14時間)
消費電力量(Wh)1.48
指向性【マイク】単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
ポート【充電】Type-C
ドライバーユニット(Φmm)16
装着方式ハンズフリー、片耳
通信距離(m)約10
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間【最大】約220時間
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)【最大】約6(70%の音量では9時間)
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)約4
周波数特性50Hz~13000Hz
コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ大型
直径(Φmm)40(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル
色ブラック
適合規格Bluetooth5.0(Class2)
通信方式GFSK
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大:約23時間
通信距離(m)約10
連続待受時間最大:約660時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大:約20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約76
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック
形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)25
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0897-38
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)2.2
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-42±2dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)50~3000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大44時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大860時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大42
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート○(本体)
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-43dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大23時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
BluetoothBluetooth 5.0
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大660時間
対応コーデックSBC
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間8時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX6
音圧感度(dB)-38
連続待受時間180時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)10
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様マイク・ミュート機能:○(本体)
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
コネクタ形状USB Type-C
周波数特性70~15,000Hz
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式単一指向性ダイナミックマイク
色【マイク】ブラック
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)60
ケーブル長(m)約4
連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)18.5
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)4000
充電方式AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g
セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180
色ブラック
電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)
感度-74+-3dB
外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性200Hz~15000Hz
インピーダンス600Ω
外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合MM-SPAMP4
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240
周波数特性806.250~809.500MHz
電波形式F3E
アズワン品番64-0890-20
指向性単一指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)220
音圧感度(dB)-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2
型式単一指向性ダイナミックマイク
サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)60
感度-73±3dB
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式AC電源(100~240V)
アンテナ内蔵アンテナ
インピーダンス(Ω)600
周波数安定度10ppm以下(送信)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)10以下(空中線)
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
感度-73±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
アンテナ方式内蔵アンテナ
周波数安定度【送信】10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)【空中線】10以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット
質量(g)165
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz
インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
スピーカーユニットΦ40mm
指向性単一指向性
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ノイズキャンセリング対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
出力端子USB A(オス)
質量(g)113
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hz
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)150±15%
入力感度マイクロホン部/36±3dB
指向性マイクロホン部/単一指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
最大入力(mW)ヘッドホン部/20
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW
質量(g)86
形式単一指向性エレクレット型
感度-47±4dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25
対応機種MM-SPAMP8
電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)
周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E(FM)
コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)
ケーブル長(mm)約900
アンテナ形式:ダイポール型
インピーダンス(Ω)680
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)60
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-73±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)
充電時間(時間)約6
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式AC電源(100-240V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
外形寸法W190×D160×H365.5mm
感度-49±3dB
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性80Hz~18KHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット
質量(g)130
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz
インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
スピーカーユニットΦ40mm
指向性単一指向性
最大入力(mW)20
装着方式片耳
ノイズキャンセリング対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ