「単管三脚ヘッド」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF1.75 f=2.5mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大200 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CMS-V43BK-3 WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 画素数100万画素 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75/f=2.5mm センサーCMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA)(最大)200 解像度【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150度 ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.0 f=3.6mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度 最低被写体照度(Lux)10 消費電力(mA)220 マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容取扱説明書、カメラ本体 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、カメラ本体 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27 レンズF2.0 f=3.6mm センサーCMOS インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)10
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)