4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49 質量(g)54 定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz 定格出力【USBポート】DC5V2.4A USBポート数1ポート 使用温度範囲(℃)-10~40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番203-4130 幅(mm)44 高さ(mm)45.7 奥行(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm)W44×D44×H45.7 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
ホワイト 定格出力DC5V/3.0A コネクタUSB A(メス)、TypeC 差込口2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100V0.5A 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
3,490 税込3,839
当日出荷