カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(260)
  • オフィス家具(7)
  • 電気材料(4)
  • 家電(3)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(143)
  • ニチフ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 日本緑十字社(42)
  • エスコ(800)
  • JAPPY(15)
  • ACE(エース)(29)
  • オーム電機(107)
  • ナンシン(21)
  • ワゴジャパン(50)
  • 斬丸(6)
  • メディアカバーマーケット(6,367)
  • 常磐精工(468)
  • ハンマーキャスター(432)
  • RS PRO(317)
  • エレコム(279)
  • NAC(長堀工業)(277)
  • フジキン(230)
  • 天領まな板(217)
定格電圧(V)
  • 5(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh出力端子USB A、USB Type-C差込口AC:2P定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)バッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
電源延長コード 防雨型 サンワサプライ電源延長コード 防雨型サンワサプライ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125V電源コード(m)約5プラグ平行型プラグ形状3P差込口形状3P
タイマーコンセント デジタル式 サンワサプライタイマーコンセント デジタル式サンワサプライ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。適合規格PSE:あり定格容量15A・100Vプラグ折りたたみ式シャッターなしタイマー設定あり内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh)アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ 回転タイプ サンワサプライ電源タップ 回転タイプサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり
耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ耐震ベルト パレット荷締め用サンワサプライ
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷
パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
IRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音サンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式無線2.4GHz読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵サンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。【安全上のご注意】警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3P&2PRoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵サンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。【安全上のご注意】警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_スリム サンワサプライ電源タップ_スリムサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_雷ガード付き_スリム サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリムサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3+(プラグ側)1コンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応埃防止シャッター
電源延長コード_防雨型 サンワサプライ電源延長コード_防雨型サンワサプライ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ブラックコンセント個数1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能防雨型、二重被覆プラグ形状2P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプコンセント個数1個口+プラグ側1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
ホワイト、コード:ライトグレー定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125構造二重:ありコンセント形状3P(抜け止めタイプ)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5アース端子あり適合地域日本国内マグネットプラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品間隔(mm)差込口:41
分波器_アンテナ用 サンワサプライ分波器_アンテナ用サンワサプライ
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
599税込659
1本
4日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
分配器_アンテナ用 サンワサプライ分配器_アンテナ用サンワサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
(ケーブル)白材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂質量(g)約64種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.5(SR間)コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型周波数(MHz)【入出力】10~3224色(本体)インピーダンス(Ω)75同軸タイプ2.5C
コンセントボックス サンワサプライコンセントボックスサンワサプライ
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
調音材(オーラルソニック)を内蔵したリモート会議や集中ブースとして使えるワークボックスの専用AC電源(2個口)です。
仕様●差込口:2P・2個口●ケーブル長:2m●出荷形態:組立出荷CONBOXへはお客様、組立業者様取付けになります。アズワン品番68-0313-36
電源延長コード_一括集中スイッチ付き サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付きサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.5コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなしマグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
電源延長コード_一括集中スイッチ付き サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付きサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.5コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなし差込口2P・3個口(3分配)マグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
電源延長コード_一括集中スイッチ付き サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付きサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.4コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなし差込口2P・2個口(2分配)マグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型サンワサプライ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
ワークブース_セミクローズ型 サンワサプライワークブース_セミクローズ型サンワサプライ
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板高さ(mm)天板までの高さ/720電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18パネル厚さt(mm)22アジャスターあり
ファストSCコネクタ_光ファイバケーブル用 サンワサプライファストSCコネクタ_光ファイバケーブル用サンワサプライ
2,198税込2,418
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ 端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。 端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。 コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。 くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です) 0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシートコネクタ形状SCコネクタ使用環境屋内用適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード入数4個RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用 サンワサプライファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用サンワサプライ
6,098税込6,708
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ 端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。 端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。 コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。 くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です) 0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシートコネクタ形状LCコネクタ使用環境屋内用適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード入数4個RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
ツールワゴン_ サンワサプライツールワゴン_サンワサプライ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能材質スチール高さ(mm)856材質(車輪)PU奥行(mm)440間口(mm)640キャスター4輪(自在×4)ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)約400引出しなし
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)3定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら