座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.65
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
組立人数1
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
BCI-300/301シリーズ対応つめかえインク※BCI-330/331、XKI-N20/N21の顔料ブラック・ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの5色にも対応です。耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60
セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20
詰替方式ボール落とし, 点下方式
種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ
詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
耐荷重(kg)60
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-62
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700
アズワン品番64-8505-13
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:35
キャスターあり
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
対応インチサイズ55インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)5
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)75×75および100×100
左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
キヤノン BC-310対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。
適合機種メーカーCanon
インク色顔料ブラック
適合PIXUS MP493・MP490・MP480・MP280・MP270・MX420・MX350・iP2700
セット内容インクボトル、注入口シール×6、ドリルガイドシール、ドリル、手袋
内容量(mL)60
詰替回数約4回分(BC-70)約3回分(BC-90)
インク顔料
アズワン品番64-0847-26
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
対応カートリッジBC-310
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
キヤノン用つめかえインク。BC-365対応。初めての人の工具付きセット
セット内容インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説
使用方法詰め替え:穴あけ工具
種類工具付き
内容量(mL)顔料ブラック60
プリンター対応:PIXUS TS3530BC-365
インク色顔料ブラック
動作回数(回)詰め替え:ブラック:標準7、大容量4
対応カートリッジ【Canon】BC-365XL, BC-365
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)2.9
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
天板厚さ(mm)25
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターなし
組立人数1
適合メーカーキヤノン
容量(mL)各10
詰替回数(最大)3
インク顔料
キヤノン用つめかえインクです。初めての人の工具付きセットです。
適合機種メーカーCanon
ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。床への負担が少ないウレタンキャスター装備。背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。低めの座高で女性でも座りやすい。
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)
材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り
使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×600
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×586×513
外装側面・背面/パネル
組立時間30分
鍵無し
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)467×586×513
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×15
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)464×420
組立人数1
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
肘掛なし
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。
ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。
対応VESAは100×100~400×400。
キャスター(Φ75mm)付き。
前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ(最大)55インチ
耐荷重(kg)60
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)【対応ディスプレイ】30
色ブラック
使用工具プラスドライバー・手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立時間30分
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
32~75インチ程度対応。
専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。
VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。
レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。
TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。
外して使用することは可能です。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm
耐荷重(kg)60
対応インチサイズ75インチ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:120
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ86インチ
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。背面にACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きで、見た目もすっきりできます。液晶モニタ下の空間を有効活用できます。幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:プラスドライバー,手袋
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)280
間口(mm)595
寸法t(mm)天板:12
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。
張地PUレザー(座面)
材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール
肘掛なし
総耐荷重(kg)80
キャスターあり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360
座面高さ(mm)560~最大690
脚幅(mm)455
奥行(mm)最大455
材質(座面)ウレタン
生地PUレザー
機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
付属品ケーブルクリップ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約12
色ブラック
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)15
天板耐荷重(kg)2
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)17
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
昇降方式レバー
総耐荷重(kg)15
組立人数1
昇降範囲(mm)110~505
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。挟み込みサイズ:135~180mm、対応画面目安:4.5~11インチ台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm
仕様タブレットホルダーサイズ:(有効内寸)135mm~180mm 個口数:1個口 支柱直径サイズ:Φ22、(上部)Φ16 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
色ブラック
使用工具手袋
取付け方法据置き
組立時間20分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
BCI-330/331シリーズ対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。初めての人の工具付きセット
インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー
内容量(mL)各30
セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×30枚
詰替方式ボール落とし, 点下方式
種類工具付きBCI-300/301/330/331XKI-N20/N21
詰替回数BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)
1セット(6個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg
付属品スペイサー
材質HIPS
使用工具手袋
フレーム色ダークグレー
色(天板)ブラック
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
高さ(mm)【天板上から】130
間口(mm)650
使用工具手袋
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)【デスク下部の金具】60
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×260
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。
耐荷重は20kgです。
※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。
VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm)
※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)20
付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1800
天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂
天板厚さ(mm)25
組立時間30分
総耐荷重(kg)90
組立人数2
BC-340・BC-340XL対応つめかえインクです。 初めての人でも、購入後すぐにつめかえられる工具付きです。
適合機種メーカーCanon
インク色ブラック
適合PIXUS MX523/MX513/MG4230/MG4130/MG3530BK/MG3530WH/MG3230/MG3130/MG2130
セット内容インクボトル、手袋×1組、注入口シール×6枚、ドリルガイドシール×1枚、ドリル×1本、取扱説明書×1枚
内容量(mL)60
詰替回数約7回分(XLは4回)
アズワン品番64-0847-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
対応カートリッジBC-340・BC-340XL
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用。背もたれが前後上下調整できるので一番ベストポジションで固定させることが可能。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!固さの調節も可能。背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが柔軟に可動します。女性でも座り易い、最低415mmまで下がる座面。組立に工具を必要としない簡単組立。※専用肘 SNC-ARM15
仕様ガス圧昇降機能、背もたれロッキング機能、背もたれ前後上下調整機能、背もたれスイング機能
付属品六角レンチ
材質主要成型部品:ナイロン/PP/ウレタンフォーム/合版
奥行(mm)最大610
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)430×390(背もたれ)
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地【背面】布(ポリエステル)、【座面】布(ポリエステル)
肘掛なし
機能背もたれ:背もたれロッキング/背もたれ前後調節/背もたれ上下可動※背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが可動します
組立時間20分
材質(座面)ウレタン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440
生地ポリエステル・布
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
背タイプローバック
脚幅(mm)610
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えています。背もたれの前後の位置調節が可能です。背もたれの後ろのノブボルトを排除し、背もたれが外れない構造になっています。別売りの専用取り付け肘(SNC-ARM2K、SNC-ARM4BK)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。工具無しで組み立てできるかんたん組み立て仕様。
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ