背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。900×400mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×4
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
セット内容本体、まとめベルト
材質フェルト、天然ゴム
質量(g)約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質ゴム化ジェルフォーム
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格14A・125V
適合規格PSE
コンセント個数8
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)3
定格出力DC5V/4.8A(USBポート)
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
アース端子なし
マグネットなし
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4ポート
間隔(mm)45(差込口)
定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面の特殊ドット加工で「滑るような操作感」と「正確な読み取り性能」を実現しました。
薄さ0.5mmで机との段差を抑え、手首に負担を掛けず操作することができます。
裏面には滑り止め加工を施し、通常のマウス操作でマウスパッドが動くことはありません。
※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。
材質表面:PET、裏面:低粘着ドット加工
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg
付属品スペイサー
材質HIPS
使用工具手袋
フレーム色ダークグレー
色(天板)ブラック
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。
裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。
親しみのあるアースカラーを基にしたマウスパッドです。
アースカラーを基に、柔らかく親しみやすいマウスパッドに仕上げました。
表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
材質表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)180
高さ(mm)46
奥行(mm)90
対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。
シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。
ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。
熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)244
高さ(mm)28
質量(g)約570
奥行(mm)247
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード