「滑り防止シート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計です。
滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。
通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。
耐荷重(kg)5
付属品すべり止めシート
材質スチール、プラスチック
質量(g)502
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×127×37
アズワン品番64-0904-55
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
色(天板)ベージュ
天板厚さ(mm)25
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ
材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)
定格電圧(V)100
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
フレーム色ホワイト
コード長さ(mm)約3200
材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り
天板厚さ(mm)25
高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284
総耐荷重(kg)100
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)100
関連キーワード