高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
質量(kg)約10.9
全高(mm)1270
耐荷重(kg)120
キャスター付
有効高さ(mm)650
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)123
収納寸法・高さ(mm)1195
ステップ数(段)3
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー/セルフパワー両対応
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源電圧(V)5
機能デュアルディスプレイ出力
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
湿度範囲(RH)5%~90%
ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約25.8
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。
天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。
中棚には、AV機器が設置できます。
下棚には、コードリールなどが収納できます。
リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20
アズワン品番64-0847-17
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ローラーコンベア横での梱包作業に最適です。
オプションのサブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。
オプションのサブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取付けることができます。
天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。
移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)
質量(kg)キャスター装着時/24.5、アジャスター装着時/23.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター装着時/1000×700×879、アジャスター装着時/1000×700×800、天板サイズ/1000×700×25
総耐荷重(kg)キャスター装着時/約120、アジャスター装着時/約200
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)110
アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。
Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
SDカード、microSDカードの読み書きができます。
収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。
<制限事項>
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。
再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
ポート数4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
動作温度5℃~40℃
動作湿度(%)10~85
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A、デュアルディスプレイ対応:対応
セット内容取扱説明書、ケーブルタイ
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数合計2ポート
ケーブル長(m)約0.15
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSBType-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。机固定アタッチメントがついているのでしっかり机に固定できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。GigabitEthernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容取扱説明書、机固定アタッチメント、固定用シート
規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応
ポート数5ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源電圧(V)5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格
対応メディア最大1000GB(SDメモリカード)、最大1000GB(microSDカード)
電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応
スロットmicroSDカード/SDメモリカード
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
供給電流(mA)最大約750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 30Hz)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(USB 2.0)USB Type-Cコネクタ メス×1(充電対応/PD3.0 100W対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、Diaplay port、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流(mA)約750最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ポート数3ポート(合計)
対応PD(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ
規格4K/UHD
アクセス方式CSMA/CD
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス, VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス, DisplayPort メス※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応※同時に使用することはできません
電源電圧(V)5
対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)VGA/最大1920×1200(60Hz)DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.3
セット内容取扱説明書
仕様IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)・IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)・IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
色ブラック
アスペクト比16:9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A
セット内容取扱説明書、ケーブルタイ
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数合計2ポート
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps
ポート数4ポート
最大出力(W)USB PD:85
コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長(cm)約15
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hz
ポート数3ポート
最大出力(W)USB PD:85
コネクタ形状USB Type-C
最大入力(W)USB PD:100
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約50
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート
供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)
ケーブルタイプケーブル一体型
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。
縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書
質量(g)約240
ポート数5ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20
動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)
対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB
スロットmicroSDカード、SDメモリカード
供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様■個口数:3個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1~22×2枚、23~44×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:44台■総耐荷重:150kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:900mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1~11×2枚、12~22×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:22台■総耐荷重:114kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を3ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。ディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160))解像度に対応しています。3台接続時の最大解像度は各1920×1080までサポートします。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。本体側面にケーブルが固定できる溝付きで、持ち運びする際にケーブルがスッキリまとめることができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応HDMIタイプA(19pin) メス×3
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
質量(g)約590
規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
消費電力(W)本体:15
最大出力(W)USB PD:85
対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5
最大入力(W)USB PD:100
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90 ※結露なきこと
サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)50
有効挟み幅(mm)20
USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート
伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900)
ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
専用ソフトドライバ:不要
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
対応プロトコルIPv4、IPv6
HDMI規格2ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3.2
キャスターなし
定格消費電力(W)300
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ86インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。
ポート数4ポート
最大出力(W)USB PD:82
コネクタ形状USB Type-C
最大入力(W)USB PD:100
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)100
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500
ケーブルタイプケーブル着脱
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計5ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4
オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4, IPv6
対応SDカード最大:512GB
対応microSDカード512GB
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。
Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。
<制限事項>
※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。
再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有
セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり
ポート数5ポート※1ポートは充電専用
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉
最大解像度4K/60Hz
動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)
電源タイプセルフパワー
コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先)
保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり
対応プロトコルIPv4, IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド
対応機種各社パソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
Works with Chromebook を取得したドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。<制限事項>
本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
セット内容取扱説明書
ポート数3ポート
消費電力(W)14
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~14ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約30
伝送速度(Mbps)1000, 100, 10
供給電流(mA)最大1500
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【電源】
対応解像度4K/60Hz
入力電力(W)最大100
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード