14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 組立人数1人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし キャスターあり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 天板厚さ(mm)18
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)600 質量(kg)18.7 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10 キャスターあり 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ17~32 支柱径(Φmm)35 設置形態1台 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3、4、5 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワサプライプリンタスタンド
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)500 質量(kg)13.65 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクターカート
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。 プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応) ※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。 小物の収納に便利なリモコントレー付きです。 下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)16.4 アズワン品番64-0903-47
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80 アズワン品番64-0868-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約590 規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 消費電力(W)本体:15 最大出力(W)USB PD:85 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90 ※結露なきこと サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 有効挟み幅(mm)20 USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900) ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 専用ソフトドライバ:不要 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、IPv6 HDMI規格2ポート ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 質量(kg)15.8 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(100×100、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965 適合モニターサイズ24~32型 総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25 VESA対応対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

サンワサプライVESAスペーサー金具
ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg 付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚 材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装) 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)130
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷