耐荷重100Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板部:40
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
耐荷重80Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板部:40
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。昇降範囲は683~1070mmです。天板はきれいなホワイト色を採用。脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。脚フレーム前方はアジャスターを装着。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)。作業台として使用することもできます。
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)10(昇降時10/静止時40)
キャスターあり
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4・5
組立人数1
昇降範囲(mm)683~1070
関連キーワード