2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライプレート
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式 セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質スチール 寸法(mm)W202×D160×H9.5 ブラック 耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。) 梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

MR-VESA7 プレート サンワサプライ 動画あり
サンワサプライプレート
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式 セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質スチール 寸法(mm)W342×D224×H9.5 ブラック 耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。) 梱包内容1個口/230×20×595mm・約830g
1台
2,198 税込2,418
当日出荷