37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー径(Φmm)3.5 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0859-68
1個
599 税込659
当日出荷

ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4 アズワン品番64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。 ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 鍵とワイヤーが一体型になっています。 着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。 パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。 ※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm)4.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2個スペーサー×3(厚み3種類、各一個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0858-95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長(mm)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー径(Φmm)2.2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5 アズワン品番64-0855-22
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)2.2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0849-95
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤー
仕様ワイヤーかしめ部サイズ:直径12.5mm、長さ27mm ワイヤーの輪内寸サイズ:縦70mm、横30mm 、ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工) 直径(Φmm)4.6 ワイヤー長さ(m)2
1個
499 税込549
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm2.5×6mmにも全て対応します。3.2×4.5には対応しません、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応 セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 形状一体型 ワイヤー径(Φmm)約4.5 ワイヤー長さ(m)約1.8 対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応 シリンダー径(Φmm)約11 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面/据置き 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
※注文コード76033526は金具のみの販売となります。 (以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。) ・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。 一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)約4.4 本体質量(g)約146 対応マスターキー 対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません 種類100種類(T20001~T20100)(鍵) 形状一体型(本体) 仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)70 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 取付可能対象スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6 ワイヤー長さ(m)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 動画あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ収納保管庫
5台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×5枚傷防止用PPシート×5枚 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 収納数5台 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

SL-89 セキュリティ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライセキュリティ
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応 セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 形状一体型 本体質量(g)約136 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約2 対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応 シリンダー径(Φmm)約15.6(ボタン部含め33.2) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは非対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×72.5×6にも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。 直径(mm)シリンダサイズ:11、ワイヤー:4.5 キーマスターキー:対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)72 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のタブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(1種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード×10枚傷防止用PPシート×10枚 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターあり 対応機種chromebook等14インチ程度までの機器 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部) 収納数10台 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 150種類バックパネル用鍵 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンワサプライeセキュリティ
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 ※別売のマスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けできます。
ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング) アズワン品番64-0855-25
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2 アズワン品番64-0854-94
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティ
本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能。本体の画面部は45~125°で可動。(本製品を装着したまま、蓋を閉じることはできません)付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止。本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能。本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止。
セット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2 ワイヤー長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)約4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×92.1×38.7(突起部除く) 対応マスターキー 本体形状一体型※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライ収納保管庫
17インチ程度までノートパソコン11台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部) 収納数11台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 1種類※キャスター取付けて出荷 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)1.6 セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-78
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 質量(g)約136 本体質量(g)136 ワイヤー長さ(m)2 対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。 直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4 キーマスターキー:対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。 南京錠タイプです。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)3.5 セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-76
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
3×7mmの標準スロットに取り付けるセキュリティワイヤー。周辺機器などのケーブルも同時にロックができるパーツ付属。
仕様取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準) 対応スロットサイズ:3×7mm セット内容セキュリティワイヤー本体×1、ケーブルロック用パーツ×1、鍵×2 寸法(mm)ワイヤー直径/4 直径(Φmm)4 ワイヤー長さ(m)1.8 ロックシリンダー錠 入数1
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
17インチ程度までノートパソコン22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部) 収納数22台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 1種類※キャスター取付けて出荷 総耐荷重(kg)200 アジャスターなし
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部) 収納数10台 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)17 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560 色(マンセル値)N1.0 1種類 総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10) アジャスターあり
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷