カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全用品(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(12)
  • メディアカバーマーケット(316)
  • 三菱ふそう(98)
  • ホンダ(63)
  • 西崎ベース(37)
  • 千代田通商(30)
  • サンワダイレクト(30)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • Photogenic(26)
  • KVK(21)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • カーシーカシマ(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • エスコ(12)
  • カナレ電気(11)
  • EARTH MAN(10)
  • オート(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-way」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3WAYビジネスバッグ(出張用) サンワサプライ

    3WAYビジネスバッグ(出張用)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。
    材質ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)約1100タイプ出張用対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160(マチ拡張時210)×310アズワン品番64-0900-90特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)385×40×280、(書類)390×45×290、(前ポケット)180×35×250
  • 3WAYビジネスバッグ(出張用・大型) サンワサプライ

    3WAYビジネスバッグ(出張用・大型)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります) 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。
    材質ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)約1230タイプ出張用/大型対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×170(マチ拡張時230)×330アズワン品番64-0900-91特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)415×40×300、(書類)420×45×310、(前ポケット)210×35×260
  • 3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) サンワサプライ

    3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用)

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 キャリーサポーター付きで出張も快適です。 パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 タブレットポケットも装備しています。
    材質ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)約860タイプ縦型/通勤用対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×140×420アズワン品番64-0900-92特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)280×40×390、(上部ポケット)270×40×240、(下部ポケット)290×30×140
  • フットレスト 3WAY サンワサプライ

    フットレスト 3WAY

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    足を快適にサポートするフットレストです。3パターンの脚の休息が可能。フットレスト部のクッションが脚の負担を低減します。フットレスト部は無段階で角度調整が可能。フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。汚れや、濡れてもさっと拭き取れるビニールレザー張り。フレーム底部には滑り止めが付いています。400mmの幅広タイプ。組立は3Stepで簡単。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、スチール、 張地/ビニルレザー質量(kg)約1.7サイズW472×D385×H380~435mm口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式総耐荷重(kg)約20組立人数1
  • キャリングバッグ 3WAY トート サンワサプライ

    キャリングバッグ 3WAY トート

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    リュックとして背負えるトート兼用のスマートなバッグです。ハンドルは長さ調整可能で手持ちでも使えます。メインルームは大容量で着替えから書類まで収納できます。16型ワイドまでのパソコンを収納できるクッションポケット付きです。リュックベルトは使わないとき背面に収納することができます。フロントポケットには小物を整理して収納できます。背面には便利なシークレットポケット付きです。
    仕様キャリーサポーターなし,マチ拡張なしブラック質量(g)約620容量(L)約22寸法(幅W×高さH)(mm)フロントポケット内小物ポケット/105×120(2個)、メインルーム内小物ポケット/200×170(2個)、背面ポケット/140×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部内寸/270×25×370、フロントポケット/320×20×180対応機種16.0/15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸・フロントポケット材質(表)ポリエステル外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×180×400気室数1気室撥水加工あり
  • マウスパッド ノートパソコン用 3WAY サンワサプライ

    マウスパッド ノートパソコン用 3WAY

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材です。薄型でノートパソコンに挟んで持ち運べます。(13,3~14インチ対応)。パソコンの持ち運び時にキーボードと画面の接触による傷を防ぎます。クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使えます。裏面は滑り止め効果の高いシリコンドット加工です。汚れたら洗濯可能です。(優しく中性洗剤で手洗い)
    仕様薄型(0.5mm以下):○、抗菌:×、撥水:×、静電気除去:×サイズ大型質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×150×0.5材質(表面/裏面)ポリエステル、マイクロファイバー(ポリエステル)/シリコン、シリコンドット加工ゲーミング×
  • 超撥水・軽量PCバッグ(3WAYタイプ・15.6インチワイド・シングル) サンワサプライ

    超撥水・軽量PCバッグ(3WAYタイプ・15.6インチワイド・シングル)

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAYバッグです。 表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます(完全防水ではありません)。 軽快に持ち運べる軽量タイプです。 前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
    材質ナイロンツイル(超撥水加工)ブラック質量(g)810対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、11.6インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×140×310アズワン品番64-0887-92対応インチサイズ15.6インチワイド特性撥水、3WAY収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)390×40×280、(タブレット)320×20×220
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
    付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1ブラック使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。多数の小物ポケットでいろいろな荷物を整理収納できます。パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。リュックベルトは使わないときは収納できます。キャリーサポーター付で出張も快適です。ショルダーベルトには滑り止め付きのクッションパッドを付属しました。
    仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:ありセット内容バッグ本体、ショルダーベルトブラック質量(g)約780対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:あり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×25×270(PC収納部)材質(表)ポリエステル気室数1気室
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
    用途パソコン本体とディスプレイとの接続にケーブル外径(Φmm)4.5仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピンコネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキシールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)4.5ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
    用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • ジェンダーチェンジャー サンワサプライ

    ジェンダーチェンジャー

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    結線方式ストレート結線
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約2.02奥行(mm)95電源AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(1.1V/2200mAh)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255定格出力(W)最大36電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)マイク使用で約4~6 、音楽再生時で約4~6(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1マイクロホンワイヤレス機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約4スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125、1 / 806.500、2 / 806.875、3 / 807.250、4 / 807.625、5 / 808.000、6 / 808.375、7 / 808.750、8 / 809.125、9 / 809.500充電方式AC電源(100~240V)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W186×D95×H255、スピーカー:直径89(3.5インチ)、ツィーター:直径約19(0.75インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ寸法(高さ)(mm)255周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • アナログRGBケーブル サンワサプライ

    アナログRGBケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40)ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。入力電圧(V)DDC信号:5適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC)対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応HDR最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数2×1信号方式HDMI保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力2、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数4×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力4、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン (出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど)信号形式HDMI対応HDR、機器間制御(CEC)入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数3×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力3、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3/<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約5.8最大出力(W)60電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hzインピーダンス600Ω電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W322×D162×H386、ツィーターサイズ:直径約25.4(1インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)直径165(6.5インチ)電力(mW)10以下(空中線)