HDMI切替器 4K対応 リモコン付き
HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。
HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>
全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
- 適合機器
- HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
- セット内容
- 切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1
- 切替方式
- 本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。
- 入力電圧(V)
- DDC信号:5
- 制御
- 機器間制御(CEC)対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 対応
- HDR
- 最大消費電力(W)
- 約0.78
- インターフェース
- 入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
- 最大解像度
- 4K/60Hz
- 対応フォーマット
- LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
- 動作温度(℃)
- 0~50
- 動作湿度(%)
- 80以下※結露しないこと
- 保存湿度(%)
- 80以下※結露しないこと
- 回路数
- 2×1
- 信号方式
- HDMI
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 入出力
- HDMI入力2、HDMI出力1
- 対応解像度
- 4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
- HDMI規格
- HDMI Ver2.0b
- クロック周波数
- 600MHz
- データレート
- 18Gbps
- HDCP対応
- HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ






























