24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタル ブラック 準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで バッファメモリ128Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ) 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)65 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス MTBF(時間)153、657時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数5 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T) 電源供給方式ACアダプター マグネットなし
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライラック
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm キャスターあり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本 スイッチ一括集中スイッチ 出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A) 定格100V/14A コンセント個数12個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162 電源コード(m)2 定格出力最大3A 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付 ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き 保護機能過電流保護機能 マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps 付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(g)844 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W)80 出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで 適合規格VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42 対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ128KB 発熱量(KJ/h)328.8 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム9K スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 給電方式【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps)2.3 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 MTBF(時間)979961
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライホルダー
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式壁面 有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30 付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1 組立時間20分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~30 スイッチON・OFF:なし 最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95 端子形状USB出力:USB A, USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W) プラグ収納:対応 キャップ絶縁キャップ:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1 プラグ形状2P USBUSB PD:対応
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)3 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hz ポート数3ポート 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約50 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド16ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計255Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大38%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~16ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計255Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:16Gbps、最大パケット転送能力:23.8、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと) 電源電源内蔵 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) フローコントロール制御対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(16K) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 電源ケーブル約1.5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約590 規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 消費電力(W)本体:15 最大出力(W)USB PD:85 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90 ※結露なきこと サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 有効挟み幅(mm)20 USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900) ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 専用ソフトドライバ:不要 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、IPv6 HDMI規格2ポート ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用 セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲0~30℃ 最大出力(W)合計:65、USB PD:65 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz USBPD:対応
1個
7,198 税込7,918
欠品中

2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ブラック スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・100V1400Wまで 定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッターあり 保護機能過電流保護機能 アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状L型 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 コード種類二重被ふくコード 導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口間隔:28 差込口形状2P バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)48 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40 対応プラグ収納 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W) 最大入力(W)30 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サンワサプライHDMIケーブル
RoHS
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W) 出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2 USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと) ポート数24ポート 電源電源内蔵 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/at バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) フローコントロール制御対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(16K) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 電源ケーブル約1.5
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2K セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済) ポート数1ポート 消費電力(W)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。 バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など 通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フローコントロール制御対応 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応 スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート アクセス方式CSMA/CD 給電方式PoE:Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)2.97 PoE対応対応
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。。。。<制限事項>。※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に。 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4 ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート 消費電力(W)15 適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB 最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約50 USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート) 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時) データ転送速度最大5Gbps(理論値) 伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。 ケーブルタイプケーブル一体型 カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 HDR対応対応
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし 使用温度範囲(℃)5~35 電源本体内蔵型 最大出力(W)合計65 クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40まで クランプあり 定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W) 出力端子USB A、USB Type-C USBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2 プラグ形状2P 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
7,198 税込7,918
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)