材質PP樹脂
寸法(mm)W96~320×D280~400×H120
質量(kg)0.5
アズワン品番64-0848-56
総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン
寸法(mm)W160~275×D227×H260
質量(kg)2
アズワン品番64-0848-57
総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
総耐荷重(kg)50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品クッションパッド(EVA)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)3.87
色ライトグレー
使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203
組立時間20分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90
付属品固定ベルト(2本)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)4.5
アズワン品番64-0878-28
総耐荷重(kg)50
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け
間口(mm)95~130
奥行(mm)320
高さ(mm)439
仕様省スペースCPU用
付属品固定ベルト×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439
アズワン品番64-0878-50
総耐荷重(kg)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
フレーム色ブラック
キャスター径(Φmm)40
組立時間20分
有効寸法(奥行)(mm)500+100程度
組立人数1
有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし
材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート
キャスターあり
フレーム色ブラック
キャスター径(Φmm)40
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)107
奥行(mm)740
耐荷重(kg)150
形態ノックダウン組立式
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り
寸法(mm)W774×D625×H1700
質量(kg)21.5
アズワン品番64-0840-18
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)300
奥行(mm)542
高さ(mm)580
付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580
アズワン品番64-0868-98
総耐荷重(kg)50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
SH-FDシリーズ用の中棚です。高さは2段階可変式です。*CPUスタンド(品番、SH-FDCPU)との併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用中棚。
奥行(mm)287
高さ(mm)15
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)20
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード