128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE) スイッチなし 出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付 コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング USBポートType-A×2 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
用途Lightningコネクタに対応したUSBケーブル ホワイト 長さ(m)2 コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス) 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning ケーブル径(Φmm)3.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル ホワイト 質量(g)28 ケーブル長(m)1 コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス) 取得規格MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad) ケーブル径(Φmm)3.3 適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

SW-KVM2HUUS パソコン自動切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー) セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 切替方式本体ボタン切替 電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ 消費電流(mA)150(最大) インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 最大接続台数PC:2台 対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz) 映像出力HDMI
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)20(合計) 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 出力電流(A)(DC5V)2.6 ケーブル長(m)1.8 適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2 入力電圧(V)AC100 アズワン品番64-0850-69
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライAC充電器
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)65(合計) セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・12.5cm。 材質【線材】被覆:PVC、絶縁:PP、導体:30AWG×2C/22AWG×1C、【錫メッキ軟銅線】シールド:アルミ、編組シールド:錫メッキ軟銅線、線材の難燃性:VW-1、PVC被覆の移行性:あり、【SR PVC】SRの材料の難燃性:UL94V-0Aコネクタ(2.0)、外モールド:PVC、内モールド:PP、コネクタ絶縁:PBT(白色)、シールド:銅(80μ)/ニッケルメッキ、SHELL:SPCC、端子:黄銅(前端/金メッキ(30μ)、後端/すずめっき(80μ))、【ライトニングコネクタ】外モールド:PVC、内モールド:PE-TPE ホワイト 質量(g)約10 コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第2世代)、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第1世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代) 、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、AirPods with Charging Case(第2世代)、AirPods(第1世代)、Wireless Charging Case for AirPods ケーブル長(cm)約12.5(SR間) UL規格UL2725(線材) 各種認証MFI認証 ケーブル径(Φmm)約3.3 適合用途データの通信、充電
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

USB-3HSC1BK USB3.0 4ポートハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB3.0 4ポートハブ
直付けタイプで持ち運びにも便利です。 コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。 USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
ブラック 質量(g)32 ポート数4 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0892-58 供給電流(mA)最大900(全4ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライACアダプタ
エコ商品
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)約190 ケーブル長(m)【ACアダプタ】約1.5 対応機種USB-3HFA04、USB-3HFA07 動作/保管温度(℃)環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70 動作湿度(%)環境条件:10~90 (結露なきこと) サイズ(mm)約W45×D32.3×H97 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプ【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 UL規格非UL ケーブル径(Φmm)約3.6 USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A ブラック ケーブル長(m)約1 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格14A・125V 適合規格PSE コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)3 定格出力DC5V/4.8A(USBポート) 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子なし マグネットなし プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4ポート 間隔(mm)45(差込口) 定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし ブラック ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

MM-MC36 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性無(全)指向性 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート○(本体) ケーブル長(m)約2 プラグ形状USB-A 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W)2.5(実用) 仕様集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり 寸法(mm)W59×D28×H47 ブラック 質量(g)約94 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。バスパワー対応 (※2)ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。オプションのACアダプタ(別売)で、各ポートに500mA供給可能なセルフパワーモードにも対応。オプションACアダプタ(別売):USB-AC1※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4 仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:バスパワー■供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■セット内容:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SW-KM2UU SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ 動画あり
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。 接続台数2 キーボード/マウスUSB 付属品取扱説明書(保証書付き) 対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 質量(g)120 切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1 消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35 インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1 保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0900-80 ケーブル長(cm)90 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

BTL-RDC16 モバイルバッテリー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g)約800 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38 定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.52 充電時間(時間)約3~4 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライクーラーパッド
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8 騒音レベル(dB(A))28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])750(ファン) 最大風量(CFM)50 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド セット内容USBケーブル×1 電源USBポートより給電(DC5V 330mA) ケーブル長(mm)75+10 仕様ファン数量:1個
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

MED-PL2K102 メディアプレーヤー_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライメディアプレーヤー_
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロットSDメモリカード 画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート60fpsまで対応 ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無 ブラック ケーブル長(m)12 対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。 消費電流(mA)(最大)60 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷

MM-MCU05BK WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g)390(本体のみ) 形式コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ) 周波数特性20Hz~20KHz 入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧USBDC5V アズワン品番64-0903-64 指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω)2.2K 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

CHE-PM25 PM2.5測定器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W68×D44×H150 測定範囲(℃)0~50 入力DC5.0V/1A 充電時間約3時間 USBタイプUSBType-C 湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライクーラーパッド
TURBOボタンを押すと、FANの回転数が上がり、超強力に冷却できます。12cmの大型FANを2個搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。2段階、高さ調節機能付です。移動時便利なハンドル付です。
ケーブル長(m)0.8 騒音レベル(dB(A))32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1400、ターボ時/1650(ファン) 最大風量(CFM)80、ターボ時/110 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド セット内容USBケーブル×1 定格容量DC5V/720mA 寸法(mm)400×330×55 質量(g)822 ケーブル長(mm)75±10 仕様ファン数量:2個
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

VGA-EXWHD12CTX エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ 動画あり
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1 対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12 質量(g)約54 規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 材質(ケース)ABS、PC 適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用) 動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 音声規格対応:対応:PCM サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ) 伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz) 使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

USB-3H420BK 急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ケーブル直付タイプです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ブラック ポート数4 電源セルフパワー・バスパワー両対応 本体質量(g)約44 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14 アズワン品番64-0910-60 USBポート数4 供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PDA-STN29BK フック サンワサプライ 動画あり
サンワサプライフック
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。 2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません) 360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。 便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m) ポート数USBAポート×2 対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク 定格出力DC5V3.1A(最大) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 定格入力DC5V
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイミニD-sub15ピン キーボード/マウスUSB 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 質量(g)252 切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択) ケーブル長(m)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ) 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)280(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-84 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル長直付タイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー■供給電流:4000mA最大(全ポート合計)最大900mA(バスパワー時)※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 4A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

CMS-SC03GY セキュリティカメラ サンワサプライ 動画あり
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54 仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズf=3.3/F=2.0 外部出力コンポジット出力 解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15 フォーカス固定 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数3枚 LED使用数(個)【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角70度、対角105度 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m ブラック ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 USBポート数4 USB規格USB3.2 Gen1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(g)309 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5 ディスプレイMini DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷