USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。
【ご購入前にご確認ください】
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど)
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
色ブラック
質量(g)166
使用温度範囲(℃)0~60
電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)約5
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS 9.0~9.2
コネクタ形状Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
消費電流(mA)約51(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
保存湿度範囲0~80
保管温度範囲(℃)-20~85
使用環境湿度(%)0~80
伝送速度(Mbps)480/12/1.5
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
トラスコ品番836-2350
質量(g)615
規格USB Ver.2.0準拠(USB A)
電源バスパワー
ケーブル長(m)20
アズワン品番64-0897-30
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
供給電流(mA)114(最大)
特性パワーデリバリー対応
関連資料商品導入事例(1.9MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無
色ブラック
ケーブル長(m)12
対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。
消費電流(mA)(最大)60
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
ケーブル長(m)約30
質量(g)918
電源バスパワー
対応OSWindows_10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、Mac_OS_X、Mac_OS_9.0以降
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ
消費電流(mA)約171(最大)
インターフェースUSB2.0準拠(USB_Ver1.1上位互換)
アズワン品番64-0903-39
伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長(m)約0.15
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
サイズ(mm)約W110×D36×H10
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m
色シルバー
ケーブル長(m)0.06
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
USB規格USB2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)68
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
ボタン数5
連続動作時間340時間
連続待機時間28000時間
通信距離(m)10
読取方式ブルーLED
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF1.75 f=2.5mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大200
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書
材質アルミ
耐荷重(kg)1.5
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法クランプ
クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)6
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子あり
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン
規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276
コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス
対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート全結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A
色ブラック
ケーブル長(m)約1
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります
USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2
質量(g)66
電源電池式
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1000カウント/インチ
通信方式Bluetooth 5.1
ボタン数5
連続動作時間175時間
連続待機時間12727時間
通信距離(m)10
読取方式ブルーLED
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数1個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ、グロメット
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
耐荷重(kg)8
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
液晶モニター1
アーム構造:ガススプリング式
対応インチサイズ13~32
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
消費電流(mA)約400(最大)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.2
対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB Type-C
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス - メス
HDR対応対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応
セット内容充電ケーブル、製品本体、取説
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm
光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中
消費電流(mA)250(動作時)
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
充電時間(時間)約4.5
動作時間約15時間
通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります
商品タイプワイヤレス
読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440
読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)
読取方式CMOS
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル
仕様超高性能プルアップ
グレード★★★★☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ
ボタン数5
読取方式ブルーLED
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ブラック
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約2、2~2.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査
色ブラック
タイプスタンダード(丸型)
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造より線
コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き
対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブル構造:UTP、導体構造:より線
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
使用場所屋外用
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)7
爪折れ防止○
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6A
PoE対応〇
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1
材質筐体:アルミ
色ブラック
ポート数3ポート
電源USB Type-C(5V/500mA)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)
フローコントロール制御非対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○
適合ブルーLED、光学式、レーザ式
色ブラック
高さ(mm)約0.9
奥行(mm)180
材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
アーム構造:ガススプリング式
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。 。USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。RoHS・RoHS2対応
仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ中型
電源単3乾電池
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ボタン数5ボタン
連続動作時間約91時間
連続待機時間約10000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応
セット内容セキュリティワイヤー本体×1
形状一体型
ワイヤー径(Φmm)約4.5
ワイヤー長さ(m)約1.8
対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロックダイヤル錠
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様認証有無:有り
色ライトグレー
種類USB2
規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD)
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
好みのハンドルが使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。2種類のハンドルで手持ちや肩掛けがサッとできます。パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。長いハンドルは使わない時はポケット内に収納できます。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体
質量(g)約270
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:あり
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×270
材質(表)ポリエステル
気室数1気室
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。
色ホワイト
ピッチ(mm)差込口:35
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード付、抜け防止ロック
マグネットあり
プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
コード種類VFF
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ