カテゴリ

  • オフィス家具(34)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • イトーキ(15)
  • サンワダイレクト(11)
  • タカチ電機工業(8)
  • イナバ(6)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ABUS(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • ナイキ(2)
  • ハッピー金属(2)
  • アイアイ(1)
  • 瓜生製作(1)
  • グリーンライフ(1)
  • サカエ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アルファ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp鍵」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
    用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックスセット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)530間口(mm)600
  • NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ

    NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス

    サンワサプライ
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
    付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
    付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)その他【マンセル値】N1.0材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)幅(mm)(ケーブル口)200寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7取付【セキュリティワイヤ】否タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠キャスターありフレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)150外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュRoHS指令(10物質対応)対応1種類総耐荷重(kg)300アジャスターあり天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
  • マルチ収納ラック サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    サンワサプライ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)間口(mm)450耐荷重(kg)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • HUBボックス(4U) サンワサプライ

    HUBボックス(4U)

    サンワサプライ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
    用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル高さ(mm)600奥行(mm)240間口(mm)420最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
    セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50キャスターあり総耐荷重(kg)50
  • W800機器収納ボックス サンワサプライ

    W800機器収納ボックス

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
    用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)900間口(mm)800総耐荷重(kg)150
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
  • 簡易防塵CPUボックス サンワサプライ

    簡易防塵CPUボックス

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
    用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル質量(kg)9.7高さ(mm)450奥行(mm)500間口(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450アズワン品番64-0901-20総耐荷重(kg)30
  • CPU用簡易防塵ボックス サンワサプライ

    CPU用簡易防塵ボックス

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
    用途パソコン本体、小型LAN用機器用。付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル高さ(mm)600奥行(mm)650マウント4U総耐荷重(kg)50
  • サーバーデスク サンワサプライ

    サーバーデスク

    サンワサプライ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
    付属品アジャスター、鍵材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)700間口(mm)600グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
  • 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)1100間口(mm)600有効サイズマウント:700~780mm
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
    用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
  • 19インチサーバーラック メッシュタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック メッシュタイプ

    サンワサプライ
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。 パンチング材開口率は51%です。 通常のパネルより放熱性がアップします。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • HUBボックス(2U) サンワサプライ

    HUBボックス(2U)

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    ●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
    付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本仕様出荷形態/組立出荷適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル質量(kg)9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)アズワン品番64-0857-33マウント数/2U
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)ブラック耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
    付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネルRoHS指令(10物質対応)対応有(シリンダー錠)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)アジャスターあり
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
  • 19インチサーバーラック サンワサプライ

    19インチサーバーラック

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック間口(mm)600(有効内寸:530)使用工具プラスドライバー、 電動ドリル、 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターあり形態ノックダウン組立式外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル組立時間60分RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
  • 19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様 サンワサプライ

    19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様

    サンワサプライ
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • 19インチサーバーラック_(18U)メッシュパネル仕様 サンワサプライ

    19インチサーバーラック_(18U)メッシュパネル仕様

    サンワサプライ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数18U組立人数3
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
  • 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
    セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)1100間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
  • マルチ収納ラック サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    サンワサプライ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    用途小型機器などマルチに収納材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)600間口(mm)700
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
    付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513外装側面・背面/パネル組立時間30分無し1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420組立人数1
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
  • 19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 4U 壁掛け/卓上対応

    サンワサプライ
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    4Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。
    付属品前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P形状前扉:1枚扉サイズW600×D450×H300mm、ケーブル口:W200mm×H50mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類耐荷重(kg)底板:20口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否棚板耐荷重(kg)10形態出荷:組立出荷外装側面:パネル、背面:パネル、前面:パネルRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)50マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数4Uキャスターの有無なしアジャスターの有無あり鍵の有無
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバータイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無
  • HUBボックス 3U サンワサプライ

    HUBボックス 3U

    サンワサプライ
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の3U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバーライトグレータイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数3Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無
  • HUBボックス 3U サンワサプライ

    HUBボックス 3U

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の3U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバーサイズW500×D200×H600mm、 ケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数3Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー質量(kg)13ライトグレーサイズW650×D150×H600mmケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無
  • 19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーボックス デスクタイプ

    サンワサプライ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
    付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚その他【マンセル値】N7.5材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
  • 19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーボックス デスクタイプ

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
    付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚その他【マンセル値】N7.5材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
  • 19インチサーバーボックス 6U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 6U 壁掛け/卓上対応

    サンワサプライ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    6Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。
    付属品前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P形状前扉:1枚扉、後扉:パネルサイズW600×D450×H400mm、 ケーブル口/W200mm×H50mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類耐荷重(kg)底板:20口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否棚板耐荷重(kg)10※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けると機器が脱落する恐れがあります。※壁の材質や強度などが不明な場合は取付け工事業者などにお問い合わせください。※壁面の材質にあった、固定用のネジをご使用ください。付属のネジが合わない場合は別途ご購入ください。※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。※また、本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付け穴が残ります。※扉の左右入れ替え可能。※放熱ファン(別売り)は天井面に2個まで取り付け可能。形態出荷:組立出荷外装側面:パネル、背面:パネル、前面:パネルRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)50マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数6Uキャスターの有無なしアジャスターの有無あり鍵の有無