セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
色ライトグレー
シールド2重シールド
結線方式ストレート全結線
変換タイプオス - オス
コネクタ1セントロニクス36ピン
コネクタ2セントロニクス36ピン
セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色グレー
規格UL20276
構造ツイストペア
コネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオス
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - オス
コネクタ1セントロニクス50ピン
コネクタ2セントロニクス50ピン
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。
SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格(ケーブル)UL20276
コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス
対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - オス
関連キーワード