カテゴリ

  • オフィス家具(46)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(4)
  • IAI(アイエイアイ)(588)
  • オースティンヒューズ(450)
  • RS PRO(427)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(410)
  • Panasonic(パナソニック)(345)
  • KEMET(214)
  • StarTech.com(189)
  • 摂津金属工業(149)
  • KYOCERA AVX(146)
  • メディアカバーマーケット(144)
  • BOURNS(137)
  • VISHAY(89)
  • 恵安(KEIAN)(87)
  • カナレ電気(74)
  • 日東工業(68)
  • エレコム(60)
  • 京セラ(59)
  • ATEN(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「eia」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ

    EIA用スリット付き棚板

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。15Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×880キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数15Uキャスターの有無あり
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×657.5キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数10Uキャスターの有無あり
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブルテスター サンワサプライ

    LANケーブルテスター

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
    付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
    幅(mm)488ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)50セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)キャスターあり
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
    用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス間口(mm)600奥行(mm)530セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    間口(mm)600奥行(mm)1100材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)有効サイズマウント:700~780mm
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • 19インチサーバーラック メッシュタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック メッシュタイプ

    サンワサプライ
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。 パンチング材開口率は51%です。 通常のパネルより放熱性がアップします。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • HUBボックス(2U) サンワサプライ

    HUBボックス(2U)

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    ●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)仕様出荷形態/組立出荷付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル質量(kg)9.0アズワン品番64-0857-33マウント数/2U
  • カテゴリ8LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ8LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
  • 19インチサーバーラック サンワサプライ

    19インチサーバーラック

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック間口(mm)600(有効内寸:530)使用工具プラスドライバー、 電動ドリル、 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターあり形態ノックダウン組立式外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル組立時間60分RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • 19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様 サンワサプライ

    19インチサーバーラック_(24U)メッシュパネル仕様

    サンワサプライ
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • 19インチサーバーラック_(18U)メッシュパネル仕様 サンワサプライ

    19インチサーバーラック_(18U)メッシュパネル仕様

    サンワサプライ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターありフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ組立時間60分色(マンセル値)N1.0RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4ユニット数18U組立人数3
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)6ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 19インチサーバーボックス 2U 垂直 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 2U 垂直

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の2Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(8セット)壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(8セット)壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×140色(フレーム)ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。総耐荷重(kg)50※設置する壁面の補強により、耐えられる荷重かを確認してから設置作業を行ってください。ユニット数2U
  • 19インチサーバーボックス 3U 垂直 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 3U 垂直

    サンワサプライ
    9,198税込10,118
    1台
    翌々日出荷
    壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の3Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(12セット)、壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×149色(フレーム)ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。総耐荷重(kg)50ユニット数3U
  • 19インチサーバーボックス 1U 垂直 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 1U 垂直

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。EIA規格準拠の1Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(4セット)、壁面取り付け用木ねじ材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)695寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×152×60色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50ユニット数1U
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
    ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
  • 19インチマウントラック 12U 卓上 サンワサプライ

    19インチマウントラック 12U 卓上

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。12Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.5備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×595色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数12U
  • 19インチマウントラック 8U 卓上 サンワサプライ

    19インチマウントラック 8U 卓上

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。8Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×420色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数8U
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • 19インチマウントラック 4U 卓上 サンワサプライ

    19インチマウントラック 4U 卓上

    サンワサプライ
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。4Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
    付属品ケージナット・ネジセット(12セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×245色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20ユニット数4U
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)5伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応
  • 19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーボックス デスクタイプ

    サンワサプライ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
    その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
  • 19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーボックス デスクタイプ

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
    その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • 光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
    材質外皮/LSZHタイプ屋内用、形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色イエロー
  • 光ファイバケーブル OM3 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。
    材質外皮/LSZHタイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色アクア(水色)