19インチマウントラック EIA規格準拠
(1件のレビュー)EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響
録画
検査機器まで幅広く搭載可能です。
15Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。
キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。
壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。
出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
- 付属品
- 機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個
- 材質
- フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 質量(kg)
- 14
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 520×510×880
- キャスター径(Φmm)
- 50
- 色(フレーム)
- ブラック
- 総耐荷重(kg)
- 100
- ユニット数
- 15U
- キャスターの有無
- あり
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 75644321
2026-06-11
用途: ショートデプスサーバのマウント
その他業種
組み立て自体は簡単でいい。側面パネル2枚。フレーム4本で前面と背面で固定ネジの本数が異なるため組み立てやすい。15Uのラックとしても軽量。
ただし、ラック用のネジはM6ではない。460mm前後のサーバ本体を固定するのに棚をひっくり返して固定。垂れは他社のアングルに載せるだけだが、耳を固定するネジが細いので耐久性はマウントネジに対しては不安。フレーム構造は不満ではない。




























