19インチマウントラック EIA規格準拠
EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響
録画
検査機器まで幅広く搭載可能です。
10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。
キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。
壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。
出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
- 付属品
- 機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個
- 材質
- フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 質量(kg)
- 13
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 520×510×657.5
- キャスター径(Φmm)
- 50
- 色(フレーム)
- ブラック
- 総耐荷重(kg)
- 100
- ユニット数
- 10U
- キャスターの有無
- あり
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ































