5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm)420 奥行(mm)240 高さ(mm)600 付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W)6(3+3) ユニット種別4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600 アズワン品番64-0844-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様出荷形態/組立出荷 付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg)9.0 アズワン品番64-0857-33 マウント数/2U 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライW800機器収納ボックス
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。 間口(mm)800 奥行(mm)900 付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm)600 付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)