「pp メッシュ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ネットチェア
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
背面がメッシュで通気性抜群です。
簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン
質量(kg)6
色ブラック
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)(座面)80
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450
機能ガス圧リフト装置、ランバーサポート
アズワン品番64-0874-97
ロッキング方式無
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
ヘッドレストなし
1台
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム
質量(kg)10.2
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)(座面)80
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き
ヘッドレストなし
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面にはモールドウレタンをクッション製も高く、すわり心地も抜群です。上下前後左右に可動する3D可動肘で最適な高さ、位置に調整可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。シンクロロッキング機能装備で、三段階での角度固定も可能。角度調整可能なヘッドレスト付きで、頭と首をサポート。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備、上下の可動もできます。背もたれには腰の負担を軽減するランバーサポート装備。座面下に収納できるスリムなフットレストを装備。60mmの大型キャスターでスムーズな移動。
付属品六角レンチ
幅(mm)【座面】490【背もたれ】470
色ブラック
高さ(mm)【座面】470【背もたれ】670
奥行(mm)【座面】500
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地【背もたれ部】メッシュ【座部】ウレタンフォーム【その他】布(ポリエステル)
背もたれブラック
肘掛あり
最高高さ(mm)【座面】545
部材(背面)メッシュ
組立時間30分
サイズ(mm)【六角レンチ】5
入数1
肘高さ(mm)640~825
構成部品スチール、PU、PP、ナイロン
総耐荷重(kg)100
脚幅(mm)670
組立人数1
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き
モノタロウ
¥7,398
税込¥8,138
背面がメッシュで通気性抜群です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。
ノブボルト操作で、ロッキングの固さ調節ができます。※ロッキング時の背もたれ固定はできません。
レバー操作、ロッキング機能のオン・オフが可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。また、ランバーサポートの上下の位置を調節できます。
材質張地/メッシュ張り(ブラック)、座面布張り(メッシュファブリック)、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター/ナイロン
質量(kg)13.5
色ブラック
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)(座面)80
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)660×755×1145~1245、(背もたれ)460×700、(座面)520×530
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き
アズワン品番64-0840-01
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ヘッドレストなし
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)
用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。
付属品六角レンチ5mm
材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン
質量(kg)13.6
色ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560
耐荷重(kg)座面:120
キャスターあり
肘掛なし(オプションでSNC-ARM12が取り付け可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045
機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。
用途肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。
材質張地/ 背もたれ/ポリエステルメッシュ、座部/布張り、主要成型部品/座部・背もたれ部・肘あて部/PP、脚部・キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム
質量(kg)8.1
色ブルー
耐荷重(kg)80
キャスターあり
背もたれW440×H525mm
肘掛あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×570×925~1000
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×490×440~515
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。
背面がメッシュで通気性抜群。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。
ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
※SSS着座システム対応機種Android5.0以上
付属品六角レンチ
材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地布張り
肘掛なし
組立時間20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
脚幅(mm)580
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。
背面がメッシュで通気性抜群。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。
ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
※SSS着座システム対応機種Android5.0以上
付属品六角レンチ
材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地布張り
肘掛なし
組立時間20分
肘高さ(mm)650
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
フレームやキャスターなどプラスチック各部品に海洋プラスチックを約20%使用した、環境に優しいチェアです。背凭れメッシュ部分や座面の生地に再生PET素材を使用しています。ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。座面と背凭れが連動して稼働するシンクロロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。別売りの肘パーツ(SNC-ARM5N)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。座面クッションにヘタリにくいモールドクッションを使用。4級シリンダーを採用し、耐荷重110kgを実現しています。
材質張地/布張り(再生PET素材)、背もたれ張地/メッシュ、座面張地/布(ポリエステル)、主要成型部品/PP、ナイロン、スチール、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)約11.5
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×550
キャスターあり
背もたれハイバック
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM5N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×685×940~1050
機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節機能)
組立時間20分
総耐荷重(kg)約110
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)480×455×435~545
脚幅(mm)約685
組立人数1
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。
材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(SR間)
コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス
対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。
取得規格MFI認証
UL規格非UL
ケーブル径(Φmm)約3.6
USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×
適合用途データの通信、充電
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W
ケーブル長(m)約3
最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
難燃性線材(V):94V-0
シールド数:3重シールド
被覆材質:TPE +PPメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証USB IF
径(mm)ケーブル:約5.6
ケーブル種類メッシュケーブル
適合用途データ転送
材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く
USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前方向に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい。
背もたれにもたれると前後に可動する背もたれチルト機能。
肘付きで腕の負担を軽減、跳ね上げておけるので、省スペースで収納できる。
キャスターを取り付けるだけの簡単組み立て。
材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン
質量(kg)約7.4
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340
キャスターあり
背もたれロータイプ
肘掛あり(跳ね上げ式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約595×585×840、座面/460×445×470
機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き
総耐荷重(kg)座面/100
1セット(2台)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
メッシュ生地で涼しい。各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。腰の疲れを低減するランバーサポート。座面がへたりにくく高荷重にも耐える。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。
付属品六角レンチ
材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)19
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535
キャスターあり
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM14)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065
機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き
組立時間30分
総耐荷重(kg)200
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555
背タイプハイバック
脚幅(mm)660
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード