カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 阪上製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
  • StarTech.com(20)
  • エレコム(12)
  • Anker(アンカー)(8)
  • 三木プーリ(6)
  • トランセンド(5)
  • MCO(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • オーム電機(4)
  • コガネイ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • プリンストン(3)
  • センチュリー(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
価格
価格で絞り込む

「psd」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライドッキングハブ_USB TypeCサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。消費電力(W)本体:約10最大出力(W)USB PD:約90対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5最大入力(W)USB PD:100スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート対応解像度最大:4K/60HzHDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
メンテナンスオイル サンワサプライメンテナンスオイルサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動式・手動式シュレッダーともに使えるシュレッダーメンテナンスオイルです。DVD・CD投入口など、すべての投入口で使用できます。シュレッダーの切れ味を維持し、紙づまりを防止します。騒音を軽減します。植物油だから、嫌なニオイがしません。
成分大豆油内容量(mL)120主成分大豆油引火点(℃)318沸点(℃)310
SATA-USB3.1Gen2変換ケーブル サンワサプライSATA-USB3.1Gen2変換ケーブルサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。 SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。 USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。 USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。 3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。 ※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。 各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。 ※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。 ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)タイプ変換器ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。アズワン品番64-0906-05オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
ハンドシュレッダー サンワサプライハンドシュレッダーサンワサプライ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
予約販売
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。 ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。 デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。 細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状3×22mmクロスカット容量(L)約3(パケット)質量(kg)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)投入口幅(mm)220アズワン品番64-0876-92取扱説明書取扱説明書/組立説明書最大投入幅A4
ハンドシュレッダー サンワサプライハンドシュレッダーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。 文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。 投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状ストレートカットダストボックス容量(L)約1.5質量(kg)約410g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×145(ハンドル取付時幅:200)細断枚数1枚(A4縦2つ折り)細断寸法(mm)4.0(ストレートカット)投入口幅(mm)123アズワン品番64-0849-92取扱説明書取扱説明書/組立説明書最大投入幅ハガキ
関連キーワード
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2