10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り(※プーリー側から見て) 定格入力(W)120
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)120
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
1台
8,798 税込9,678
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷

YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
749 税込824
当日出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g)300 規格適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R 質量(g)340 規格適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34 全長(mm)14 外径(Φmm)16
1個
269 税込296
当日出荷

YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数10 取付可能寸法(mm)Φ6.30
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷