ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。
「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。
乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。
余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。
1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。
時間は1~99時間でコントロール出来ます。
ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。
5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。
発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)
アズワン品番68-0718-28
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード