電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)約2.8
サイズ(cm)商品外寸:35×25×22
容量(L)水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)本体サイズ:22×15
最大炊飯量約6号
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。焦げ付きにくい本体全面三層構造。
適合水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L
寸法(mm)354×248×296
質量(kg)2.8
容量(L)8.0
対応最大炊量:約8合
主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード