絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アソー
- 9ページ目
9ページ目: アソーのすべての商品

フレキチューブ用袋ナット ステンレス
アソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
チッコロα
アソー¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
内ネジ・リングエルボ
アソー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
フレアーキャップ
アソー¥899税込¥9891個4日以内出荷フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。形状キャップ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)29使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)接続口径DR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー
アソー¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック
アソー¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応