カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 継手(23)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(50)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • カクダイ(73)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(113)
  • 吉年(112)
  • TRUSCO(25)
  • 互省製作所(2)
  • ニッタ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • 三桂製作所(52)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(356)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • オンダ製作所(169)
  • SK11(156)
  • 十川ゴム(120)
  • ミヤコ(100)
  • 桑名金属工業(93)
  • PISCO(ピスコ)(83)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 3/4(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(4)
  • PT(管用テーパ)(18)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
材質
  • ステンレス(8)
  • 黄銅(真鍮)(15)
ステンレス・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品 アソーステンレス製ロックナット RoHS指令相当品アソー
459税込505
1個
当日出荷
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品アソー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製メガニップル  RoHS指令相当品 アソーステンレス製メガニップル RoHS指令相当品アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14形状メガニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PT(管用テーパ)使用温度(℃)-50~150
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
539税込593
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット使用流体水、空気、油
異径二方チーズ【RoHS】 アソー異径二方チーズ【RoHS】アソー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
クロス【RoHS対応】 アソークロス【RoHS対応】アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
サービス・リングチーズ アソーサービス・リングチーズアソー(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方リングチーズ アソー二方リングチーズアソー(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
内ネジ・フレアージョイント アソー内ネジ・フレアージョイントアソー(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(36件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
リングエルボ アソーリングエルボアソー(15件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら