カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
- アソー
- BIGM(丸山製作所)(363)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(182)
- SMC(175)
- KEMET(92)
- ホンダ(86)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
- MAZDA(マツダ)(41)
- CKD(26)
- 廣杉計器(22)
- brembo(21)
- R&G RACING PRODUCTS(21)
- タカノ(20)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
- RS PRO(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- TRUSCO(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「310r」の検索結果
特価

アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口接続ホース接続使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。90度配管に最適です。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状ストレート接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)
アソー¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型
アソー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。トラスコ品番722-5754材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)29使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)接続口径DR3/8RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ外径(Φmm)10.5
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応