”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
アングル型です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
- 用途
- 0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
- トラスコ品番
- 722-5754
- 材質
- 本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
- 高さ(mm)
- 29
- 使用温度範囲(℃)
- -10~80(凍結箇所は除く)
- 使用圧力(MPa)
- 0.98
- 使用流体
- 水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
- 接続口径D
- R3/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- タケノコ外径(Φmm)
- 10.5
- 内容量
- 1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ



















