「rc1 ソケット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開放型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質鋼鉄製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質真鍮製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開放型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質SUS304製
ソケットorプラグソケット
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質鋼鉄製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)-20~80
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-20~80
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)バイトン
使用温度(℃)-15~180
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)NBR
使用温度(℃)-20~80
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造両路開放型
使用温度(℃)-15~180
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ソケット
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート
高さ(mm)28.5
材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)C3604BD
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード