3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IORリーククランプメータ 三和電気計器 動画あり
三和電気計器IORリーククランプメータ
RoHS
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定 仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA その他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可) 付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書 種別IORリーククランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38 交流電圧(V)600 表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部) サンプルレート(回/s)約4 絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9m RoHS指令(10物質対応)対応 特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く) 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数3150 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応)対応 特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)