ジョイフル
ジョイフルのページです。ジョイフルは、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ジョイフル |
|---|
| 所在地 | 〒981-3341 宮城県黒川郡富谷町成田9-2-3 |
|---|
そのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
超純水ウォッシャージョイフル(5件のレビュー)当日出荷
極めて純度の高い純水を使用したウォッシャー液。無色透明な為、噴射ノズル付近に付くあと残りを抑制します。環境にやさしいエコパックタイプ。
凍結温度(℃)-30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
軽油車用 高速水抜剤ジョイフル(10件のレビュー)当日出荷
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
軽油水抜き剤ジョイフル(2件のレビュー)当日出荷
成分イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.2L危険物の性状水溶性
分離網付洗車バケツジョイフル(6件のレビュー)当日出荷
スポンジの汚れ(砂・泥)の再付着を抑制!フタ付で洗車グッズの収納にも最適!
用途洗車グッズの収納にも最適です。材質PP容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×320×320危険物の類別非危険物
解氷&融雪剤ウォッシャージョイフル(3件のレビュー)当日出荷
解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)-60成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
2000D折りたたみバケツジョイフル(2件のレビュー)当日出荷
水なしでも自立可能!軽量で使いやすい!
折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。
直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物
スーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
油膜取りウィンドウォッシャー液ジョイフル(1件のレビュー)4日以内出荷
油膜による視界不良解消に!夜のドライブをより快適に!凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
農機用クーラントジョイフル(1件のレビュー)5日以内出荷
強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47タイプ希釈不要色緑容量(L)4危険物の類別非危険物
撥水Gプラス125MLジョイフル(1件のレビュー)当日出荷
雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。フッ素の力で耐久性が長期に持続。
寸法(mm)57×30×30容量(mL)125タイプ塗り込み危険物の類別非危険物
タイヤツヤツヤ耐久ジョイフル(6件のレビュー)¥819税込¥901
1セット(420mL×2本)ほか
6日以内出荷
濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
ワックスシャンプージョイフル(1件のレビュー)当日出荷
頑固な汚れの洗浄と同時に雨を弾く撥水効果。撥水系コーテイング施工車のメンテナンスに。全色対応。
用途車の洗車用品成分シリコンオイル/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素幅(mm)140色赤容量(mL)2000高さ(mm)255奥行(mm)85危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
簡単マグネットカーテンジョイフル(1件のレビュー)当日出荷
カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
用途自動車内装ドア用材質ポリエステルサイズL寸法(縦×横)(mm)約52×90
LEDバックランプジョイフル(1件のレビュー)当日出荷
夜間の駐車はバッチリ。LED14灯使用。極性フリー。
用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT16奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)1050
コーティング施工車用洗車スポンジジョイフル(1件のレビュー)当日出荷
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×105×50耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物