カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(45)
  • SUNLINE(13)
  • CKD(12)
  • GOSEN(ゴーセン)(12)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ダイワ(8)
  • シーガー(7)
  • オーム電機(5)
  • DAIWA(ダイワ)(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • オザック精工(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • サンピース(4)
  • リニア・ビズ(4)
  • X-BRAID(4)
  • サンヨーナイロン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-35」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μFニチコン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μFニチコン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μFニチコン
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μFニチコン
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μFニチコン
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応