・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)(最小半径)250
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)7.9
下穴径(Φmm)40
質量(kg)2.2
トラスコ品番166-0594
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2
切断速度(m/分)6
切断幅(mm)5
質量(kg)2.4
トラスコ品番816-6630
切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2
切断速度(m/分)6
切断幅(mm)5
質量(kg)2.4
トラスコ品番816-6629
切断能力(mm)ステンレス1.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。
下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム1.5
最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R
電圧(V)100 50/60 Hz
定格電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.4
切り幅(mm)0
切断速度(m/分)7.5
仕様スピードコントロール付
質量(kg)2
トラスコ品番309-0124
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1.2
切断能力(mm)アルミニウム1.5
切断速度(m/分)5.2
切断幅(mm)0
質量(kg)2.3
トラスコ品番816-6627
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1
切断能力(mm)(横葺成型材)0.5
切断速度(m/分)8.5
切断幅(mm)5
質量(kg)2.4
トラスコ品番816-6637
切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
凹凸や厚みのある材料に適します。
用途ラスシート材、横葺成型材に
付属品動刃1枚、スリーブ1個
適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃
トラスコ品番816-2396
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)5
全長(mm)105
質量(g)55
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード