6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V)100
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイニブラ ST-16
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)0~4 R 電圧(V)100 定格消費電力(W)400 切り幅(mm)8 切断速度(m/分)1.2 下穴径(Φmm)18以上 質量(kg)2.2((コードを除く) トラスコ品番816-6645
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ SN-800G
切断能力(mm)アルミニウム10 最小切断半径(mm)250R 電圧(V)(単相) 200 切り幅(mm)11 切断速度(m/分)1.6 下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上 質量(kg)17.3((コードを除く) トラスコ品番816-6641 消費電力(W)2200 切断能力(mm)軟鋼板8 切断能力(mm)ステンレス6
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷