17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐候油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐侯ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐候性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐油ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯性グレー
ライトグレー 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯性 黒
保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯ベージュ
ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油性グレー
ライトグレー 保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油ベージュ
ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油性 黒
保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ナイロン66 材質(ケース)ナイロン66 材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~80
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)