幅(mm)20
使用周囲温度(℃)マイナス10~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド
使用周囲温度(℃)-25~80
色(本体)黒
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
本体質量(g)19
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)
用途適合型式
材質シリコンゴム
本体質量(g)5
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード