「配線 ボックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色黒
保護等級IP67
タイプ耐候油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐候性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(パッキン)発泡ウレタン
フタ高さ(mm)LOW
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
仕様CTG16めねじ用
材質(本体)ナイロン66
質量(g)約7
使用周囲温度(℃)-25~+80
防水性IP67 (水深1m 30分)
仕様CTG22めねじ用
材質(本体)ナイロン66
質量(g)約7
使用周囲温度(℃)-25~+80
防水性IP67 (水深1m 30分)
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤内側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤外側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性・セパレート
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐候性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色ライトグレー
保護等級IP67
タイプ耐候性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
色黒
保護等級IP67
タイプ耐候性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
色ライトグレー
保護等級IP67
タイプ耐油性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐油性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性
取付穴数2
取付穴径(Φmm)15
適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
関連キーワード