14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様CTG16めねじ用 材質(本体)ナイロン66 質量(g)約7 使用周囲温度(℃)-25~+80 防水性IP67 (水深1m 30分)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
特価
8,490 税込9,339
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(シール)ポリプロピレン 適合板厚(mm)8以下 材質(キャップ)ナイロン66 使用周囲温度(℃)-25~+80 材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ) ニップルナイロン66
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロング
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25~80
1箱(20個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)