こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-25~+100
材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)EPDM
ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
関連キーワード