4ページ目:

157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク片面マット PCSP-K6920タキロンシーアイ
3,607税込3,968
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択グレースモーク色相両面耐侯グレースモーク片面マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692Tタキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択グレースモーク色相両面耐侯グレースモーク関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600タキロンシーアイ
3,358税込3,694
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択透明/すりガラス調マット色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600タキロンシーアイ
3,358税込3,694
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択透明色相両面耐侯透明片面マット関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)17公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)45公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)50公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 スカイコート    厚さ0.075mm タキロンシーアイ【オーダー】 スカイコート 厚さ0.075mmタキロンシーアイ
119税込131
1枚
翌々日出荷
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆厚さ(mm)0.075関連資料パンフレット(14.61MB)サービス分類オーダー・加工
バツグン5 原反 タキロンシーアイバツグン5 原反タキロンシーアイ
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 ー 特長 ― ●耐イオウ性が向上! 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 ●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム! 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 ●省力でしかも経済的な被覆材! 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆厚さ(mm)0.15長さ(m)100関連資料カタログ資料(0.94MB)
アグリメイト タキロンシーアイアグリメイトタキロンシーアイ
44,980税込49,478
1巻(100m)
翌々日出荷から4日以内出荷
水管理用 2段凸凹形状プラスチックシート
F型集水器2型105 タキロンシーアイF型集水器2型105タキロンシーアイ
5,498税込6,048
1箱(8個)
7日以内出荷
サイズ105仕様パッチン式材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)150寸法H(mm)84.6寸法d(mm)61寸法D(mm)115.4
万能自在エルボ60 タキロンシーアイ万能自在エルボ60タキロンシーアイ
5,298税込5,828
1箱(9個)
7日以内出荷
万能エルボ60×80° タキロンシーアイ万能エルボ60×80°タキロンシーアイ
4,698税込5,168
1箱(12個)
7日以内出荷
万能エルボ60×70° タキロンシーアイ万能エルボ60×70°タキロンシーアイ
4,698税込5,168
1箱(12個)
7日以内出荷
万能立継手60 タキロンシーアイ万能立継手60タキロンシーアイ
2,698税込2,968
1箱(15個)
7日以内出荷
ラッパ105 タキロンシーアイラッパ105タキロンシーアイ
3,500税込3,850
1箱(4個)
7日以内出荷
サイズ105材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)144寸法D(mm)115寸法W(mm)96寸法d2(Φmm)61
化粧じょうご105 タキロンシーアイ化粧じょうご105タキロンシーアイ
10,980税込12,078
1箱(8個)
7日以内出荷
サイズ105材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)182寸法W(mm)198寸法H1(mm)192寸法d1(Φmm)61寸法d2(Φmm)74寸法H2(mm)171
曲り105 タキロンシーアイ曲り105タキロンシーアイ
4,398税込4,838
1箱(6個)
7日以内出荷
サイズ105材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)151寸法H(mm)55寸法D(mm)115
軒継手105 タキロンシーアイ軒継手105タキロンシーアイ
4,698税込5,168
1箱(24個)
7日以内出荷
サイズ105材質塩化ビニル樹脂寸法L(mm)70寸法H(mm)55寸法D(mm)115
立樋60 1800 タキロンシーアイ立樋60 1800タキロンシーアイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
7日以内出荷
サイズ60
軒樋105 1800 タキロンシーアイ軒樋105 1800タキロンシーアイ
15,980税込17,578
1箱(15個)
7日以内出荷
サイズ105
レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱 下出しタキロンシーアイ
32,980税込36,278
1本
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出しタキロンシーアイ
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出しタキロンシーアイ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
139,800税込153,780
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)50目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)5.1
タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイタキロン 雨水貯留タンク 雨音くんタキロンシーアイ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱タキロンシーアイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
レジコン標準蓋 水封ふた タキロンシーアイレジコン標準蓋 水封ふたタキロンシーアイ(2件のレビュー)
2,638税込2,902
1個ほか
7日以内出荷
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
PP製 溜めマス タキロンシーアイPP製 溜めマスタキロンシーアイ
2,968税込3,265
1個
6日以内出荷
材質ポリプロピレン
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
159,800税込175,780
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)55目合い(mm)(縦糸ピッチ)25(2.1)×(横糸ピッチ)25(2.5)
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
89,980税込98,978
1巻(50m)
8日以内出荷
材質高密度ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)35目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.9×(横糸ピッチ)3.9