タキロンシーアイ

タキロンシーアイのページです。タキロンシーアイは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タキロンシーアイ株式会社
設立1935/12/20
所在地〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目1番3号ノースゲートビルディング
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • マス用アジャスターPP製 タキロンシーアイ

    マス用アジャスターPP製

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン色青
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • レジコン浸透蓋 タキロンシーアイ

    レジコン浸透蓋

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 雨水浸透ます タキロンシーアイ

    雨水浸透ます

    タキロンシーアイ(13件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
    用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
  • 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ

    研ぎ出し流し ミカゲ

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
    用途屋外のガーデニング、洗車などにセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個材質レジンコンクリート
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 塩ビ溶接棒 透明 タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 透明

    タキロンシーアイ
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒 PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    長さ(mm)1000
  • 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥1,829税込¥2,012
    1枚
    5日以内出荷
    色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
  • 接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ

    接着棒 PVC クリア

    タキロンシーアイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット(10本)
    当日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
  • PETケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • タキボンド 1KG タキロンシーアイ

    タキボンド 1KG

    タキロンシーアイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)1色無色透明容量(L)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色ダークグレー
  • 樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ

    樹脂製流しスタンド

    タキロンシーアイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
    材質ポリプロピレン色みかげ
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    用途裏ブタ補強型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)622×622×469容量(L)110枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイ

    レジコン製水栓柱 前出し

    タキロンシーアイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
    材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
  • レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイ

    レジコン製水栓柱 下出し

    タキロンシーアイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
    材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
  • セフティーチューブ タキロンシーアイ

    セフティーチューブ

    タキロンシーアイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5巻)ほか
    4日以内出荷
    水平散水タイプの灌水チューブです。-。 レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました。 さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です
    用途灌水チューブ幅(mm)50
  • 農ビテープ タキロンシーアイ

    農ビテープ

    タキロンシーアイ
    ¥80,980税込¥89,078
    1ケース(50巻)
    4日以内出荷
    農ビ専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農ビと同原料を使用していますのでフィルムにも優しい材料になっています。
    用途フィルム補修用テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)10
  • 白白テープ タキロンシーアイ

    白白テープ

    タキロンシーアイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1ケース(36巻)
    4日以内出荷
    白白コート5専用補修テープです。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 白白コート5を基材に使用していますので99.9%遮光となっており、耐候性にも優れています
    用途フィルム補修用テープ色白色テープ幅(mm)80テープ長さ(m)10
  • テキナシテープ タキロンシーアイ

    テキナシテープ

    タキロンシーアイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1ケース(24巻)
    4日以内出荷
    農PO専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農POと同じ原料を使用していますので耐候性に優れています。
    用途フィルム補修用テープ色透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)10
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    用途スライドタイプ型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518容量(L)220枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    翌日出荷
    用途2分割型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476容量(L)178枠の色ブロンズ開口寸法(mm)909×606
  • 接着棒 アクリル クリア タキロンシーアイ

    接着棒 アクリル クリア

    タキロンシーアイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質アクリル長さ(mm)1000色クリア
  • レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイ

    レジコン製不凍水栓柱 下出し

    タキロンシーアイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
    用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
  • ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品 タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品

    タキロンシーアイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    8日以内出荷
  • レジコン標準蓋 水封ふた タキロンシーアイ

    レジコン標準蓋 水封ふた

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様標準適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
  • PP製 溜めマス タキロンシーアイ

    PP製 溜めマス

    タキロンシーアイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン色青
  • 鋳鉄格子蓋Φ300 タキロンシーアイ

    鋳鉄格子蓋Φ300

    タキロンシーアイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    長さ(mm)995